Rocky SRE, SN64, musta, 100m - Rocky kaap.suojaputki 110x10
Rocky PE-kaapelinsuojaputki on tarkoitettu vaativiin verkonrakennus kohteisiin. ROCKY-PE kaapelinsuojaputket toimitetaan 6 m salkoina, kiepillä ja XL-kiepilla. ROCKY on varustettu valkoisella huomioraidalla ja Sähkökaapeli – Kraftkabel -tekstimerkinnöillä. ROCKY PE-kaapelinsuojaputki on saatavilla käyttöluokkiin SRS SN16 ja SRE SN64. ROCKY SRS on soveltuu normaaliin sähkö- ja televerkon rakentamiseen, siltarakentamiseen sekä vesistöjen ja teiden alituksiin tarkoitettu kaapelinsuojaputki. Pipelife ROCKY SRE soveltuu erityisen vaativiin asennuskohteisiin, louhikkoihin ja pinta-asennukseen. Pipelife ROCKY SRE -kaapelinsuoja voi korvata betoniset kaapelisuojat tai betonoinnin pinta-asentamisessa. ROCKY SRE on kehitetty yhdessä verkonrakentajien kanssa tuulivoimapuistojen ja muiden kallionpäällisten pinta-asennusten kaapelointien suojaamiseen. Kaapelinsuojaputki ROCKY SRS ja SRE kaapelisuojaputkella on saatavilla ankkurointiin tarkoitettuja teräskiinnikkeitä. ROCKY kaapelinsuojaputken liitoksiin voidaan käyttää sähköhitsausmuhveja.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Rocky SRE, SN64, musta, 100m
- Tuotenimi: Rocky kaap.suojaputki 110x10
- Yleisnimi: Suojaputki
- Tuotesarja: ROCKY
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459136008
- Toimittajan tuotekoodi: 70001076
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 2.6 kg
- Tilavuus: 12.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelin suojaputki
- Väri: Musta
- Malli / Tyyppi: Jäykkä
- Ulkohalkaisija: 110 mm mm
- Muoto: Ulko- ja sisäpuoli sileä
- Sisähalkaisija: 90 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PE
- Materiaali: Muovi
- Läpinäkyvä: Ei
- Kiilloitettu pinta: Ei