Rivivaroke - KVC 451 5X25A

5 x 25 A
Sähkönumero: 3000765
GTIN: 6418677160837
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Rivivaroke
  • Tuotenimi: KVC 451 5X25A
  • Yleisnimi: Rivivarokealusta
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6418677160837
  • Toimittajan tuotekoodi: KVC451

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 25
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.475 kg
  • Tilavuus: 0.746 L
  • Pituus: 239 mm
  • Leveys: 60 mm
  • Korkeus: 52 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tulppasulakkeen varokepesä
  • Asennustapa: Ruuvikiinnitys
  • Malli / Tyyppi: Sovitettu ruuvi
  • Nimellisvirta: 25 A A
  • Nimellisjännite: 500 V V
  • Napojen lukumäärä: 5
  • Materiaali: Posliini
  • Varokealustan koko: DII
  • Kannellinen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Rivivaroke - KVC 451 5X25A
Arvostele