Rivivaroke - KV 63.441 4X63A

4 x 63 A
Sähkönumero: 3000654
GTIN: 6418677161032
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Keraamiset rivivarokkeet Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Rivivaroke
  • Tuotenimi: KV 63.441 4X63A
  • Yleisnimi: Rivivarokealusta
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6418677161032
  • Toimittajan tuotekoodi: KV63.441

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 24
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.615 kg
  • Tilavuus: 0.749 L
  • Pituus: 225 mm
  • Leveys: 64 mm
  • Korkeus: 52 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tulppasulakkeen varokepesä
  • Asennustapa: Ruuvikiinnitys
  • Malli / Tyyppi: Sovitettu ruuvi
  • Nimellisvirta: 63 A A
  • Nimellisjännite: 500 V V
  • Napojen lukumäärä: 4
  • Materiaali: Posliini
  • Varokealustan koko: DIII
  • Kannellinen: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Rivivaroke - KV 63.441 4X63A
Arvostele