Riviliitin P-sarja - PDU 2.5/4 3AN
Feed-through terminal block, PUSH IN, 4 mm2, 800 V, 32 A, Number of connections: 3, Number of levels: 1, Number of potentials per tier: 1, Wemid, TS 35, Dark Beige,
Sähkönumero:
1975056
GTIN:
6410019750560
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Riviliitin P-sarja
- Tuotenimi: PDU 2.5/4 3AN
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tavaramerkki: WEIDMÜLLER
- GTIN: 6410019750560
- Toimittajan tuotekoodi: 1896120000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.009 kg
- Tilavuus: 0.044 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 45 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Beige
- Nimellisjännite: 800 V V
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Kyllä
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Jousiliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Jousiliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 3
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 0.5...6 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 0.5...6 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 32 A A
- Leveys: 5.1 mm mm
Kirjoita arvostelu