Riviliitin 800V 0.2...4mm2 - 3001501 UK 3 N
Sähkönumero:
1963203
GTIN:
4017918089955
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Riviliitin 800V 0.2...4mm2
- Tuotenimi: 3001501 UK 3 N
- Yleisnimi: Liitin
- Tavaramerkki: PHOENIX CONTACT
- GTIN: 4017918089955
- Toimittajan tuotekoodi: 3001501
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.007 kg
- Tilavuus: 0.011 L
- Pituus: 50 mm
- Leveys: 43 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 11 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 800 V V
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 0.2...2.5 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 0.25...2.5 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 0.2...2.5 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.2...2.5 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 24 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Kyllä
Kirjoita arvostelu