Riviliitin 800V 0.13...4 mm2 - 102000 WDU 2.5
Feed-through terminal block, Screw connection, 2.5 mm2, 800 V, 24 A, Number of connections: 2, Number of levels: 1, Number of potentials per tier: 1, Wemid, TS 35, Dark Beige,
Sähkönumero:
1970009
GTIN:
4008190099633
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Riviliitin 800V 0.13...4 mm2
- Tuotenimi: 102000 WDU 2.5
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tavaramerkki: WEIDMÜLLER
- GTIN: 4008190099633
- Toimittajan tuotekoodi: 1020000000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.008 kg
- Tilavuus: 0.028 L
- Pituus: 68 mm
- Leveys: 58 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Beige
- Nimellisjännite: 800 V V
- Käyttölämpötila-alue: -60...130 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Kyllä
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 0.5...4 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 0.5...2.5 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 0.5...4 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1.5...4 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 24 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Kyllä
Kirjoita arvostelu