Riviliitin 12-napainen - KR8121 6 MM2
12-napainen johdinsuojalla, Cu 6 mm2, 750 V
Sähkönumero:
1967506
GTIN:
6418677111822
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ensto Clampo Compact -riviliittimet ovat ihanteellinen ratkaisu asennuksiin, joissa tilaa on rajoitetusti. Pienikokoiset Compact-riviliittimet on nopea asentaa joko suoraan alustaan tai DIN 15- tai DIN 35 -kiskoihin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Riviliitin 12-napainen
- Tuotenimi: KR8121 6 MM2
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tuotesarja: Ensto Clampo Compact
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677111822
- Toimittajan tuotekoodi: KR8121
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.046 L
- Pituus: 87 mm
- Leveys: 22 mm
- Korkeus: 24 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 15 mm
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 450 V V
- Käyttölämpötila-alue: 105...105 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V2
- Sulkulaatta vaaditaan: Ei
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 12
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 1.5...4 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 1.5...4 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1.5...6 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 41 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Ei
Kirjoita arvostelu