Riviliitin 10mm2 - ZS10 HAR
harmaa, lev:8mm, johto:10mm2 1+1 läpisyöttö, ruuvi
Sähkönumero:
1908115
GTIN:
3472595080106
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SNK-sarja
Innovatiiviset tuotteet ovat saatavilla PI-jousi- (push-in ja jousi), ruuviliitin- ja pistoketekniikoilla yleisimpien lisätarvikkeiden kanssa. Voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ja vaikeissa olosuhteissa (kuten vaarallisissa käyttöpaikoissa, raideliikenteessä, merenkulussa ja aurinkovoimassa).
Edut
- Älykkäät liitännät: ABB:n PI-jousitekniikka nopeuttaa liitäntää 50%, helpottaa sitä ja vähentää johtimen esivalmistelua
- ABB:n ruuviliitintekniikka poistaa uudelleenkiristysten tarpeen
- Älykäs logistiikka: PI-jousi- ja ruuviliitintuotteissa käytetään samoja tarvikkeita, mikä pienentää varastoja jopa 50 %
- Optimaalisten tarvikkeiden ja suoran kytkennän ansiosta valinta ja asennus sujuvat nopeammin
- Älykäs rakenne: SNK-sarjan epäsymmetrinen rakenne sekä tasainen ja hyvin näkyvä merkintäalue estävät asennus- ja kytkentävirheitä
- Merkinnät näkyvät erinomaisesti, sillä ne sijaitsevat liittimien päällä
Ominaisuudet
- Toiminnot ja ratkaisut: läpisyöttö, maadoitus, erotus, sulake, yksi-, kaksi- tai kolmikerroksinen, testaus ja mittaus, ohjaus
- SNK-sarja: päätyosat ja piirierottimet sopivat monentyyppisiin ja –kokoisiin liittimiin
- Kaksinkertaiset keskikanavat mahdollistavat erilaisia toimintoja, kuten siltauksen, testauksen ja mittauksen
- Eristetyt siltaukset, jotka ovat katkaistavissa ja saatavilla 50 napaan asi, säästävät aikaa ja pienentävät varastotasoja
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Riviliitin 10mm2
- Tuotenimi: ZS10 HAR
- Yleisnimi: Läpivientiliitin
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 3472595080106
- Toimittajan tuotekoodi: 1SNK508010R0000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.015 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 50 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Harmaa
- Nimellisjännite: 1000 V V
- Käyttölämpötila-alue: -40...110 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Kyllä
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Ruuviliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 2
- Liitettävä johdin, lanka: 0.5...10 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 0.5...10 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 57 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Kyllä
Kirjoita arvostelu