Rivil.4-nap 0.25-2.5(4)mm2 sin - WAGO 2002-1404
WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Ruuviliittimille yleistä ruuvien löystymistä ei tapahdu ja näin ollen jousiliittimet ovat huoltovapaita. Asennustyö on huomattavasti nopeampaa sekä helpompaa. Merkintä voidaan tehdä perinteisesti WMB- merkinnöillä tai tulostaa Smartprinter:illä liuskamerkinnät omalta tietokoneelta. Tämä nopeuttaa kokonaisasennusaikaa entisestään ja säästää kustannuksia perinteiseen merkintätapaan verrattuna. TOP JOB’S –riviliittimet ovat ATEX-suojattuja, niillä on lähes kaikki yleisimmät hyväksynnät. Luotettavuuden ja huoltovapauden ansiosta niitä käytetään paljon installaatiokeskusten lisäksi mm. liikkuvassa kalustossa ja vaikeissa teollisuuskohteissa
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Rivil.4-nap 0.25-2.5(4)mm2 sin
- Tuotenimi: WAGO 2002-1404
- Yleisnimi: Riviliitin
- Tuotesarja: TOPJOB S
- Tavaramerkki: WAGO
- GTIN: 4017332999304
- Toimittajan tuotekoodi: 2002-1404
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.03 kg
- Tilavuus: 0.01 L
- Pituus: 21.544 mm
- Leveys: 21.544 mm
- Korkeus: 21.544 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpikytkentäriviliitin
- Asennustapa: DIN-kisko 35 mm
- Väri: Sininen
- Nimellisjännite: 800 V V
- Käyttölämpötila-alue: 105...105 °C °C
- Materiaalin paloluokitus UL94: V0
- Sulkulaatta vaaditaan: Kyllä
- Kaapeliliitännän tyyppi 1: Jousiliitäntä
- Kaapeliliitännän tyyppi 2: Jousiliitäntä
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Kontaktien määrä per kerros: 4
- Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia: Kyllä
- Liitettävä johdin, lanka: 0.75...4 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä: 0.75...2.5 mm² mm²
- Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä: 0.25...4 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 0.25...2.5 mm² mm²
- Rungon eristysmateriaali: kestomuovi
- Mitoitusvirta In: 24 A A
- Räjähdystestattu versio 'Ex e': Kyllä