Ristikytkentäkaapeli Drak, tin - RKKN 2X0,6 SIPU PK500 non-CPR
RKKN 2X0,6 SI/PU, tinatut johtimet
Sähkönumero:
0201279
GTIN:
6410002012798
Tuotteen minimi tilauserä on 500 M
RKKN
Keskusten ja jakamoiden ristikytkentäkaapeli
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ristikytkentäkaapeli Drak, tin
- Tuotenimi: RKKN 2X0,6 SIPU PK500 non-CPR
- Yleisnimi: Telekaapeli sisä
- Tuotesarja: Draka
- Tavaramerkki: DRAKA
- GTIN: 6410002012798
- Toimittajan tuotekoodi: F0201279
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 500
- Peruserä: 500
- Yksikkö: M
- Paino: 0.007 kg
- Tilavuus: 0.1 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 23 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- UV:n kestävä: Ei
- Johdineriste: polyamidi (PA)
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Parit
- Kategoria: Ei ole
- Johtimen halkaisija: 0.6 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Ei ole
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
- Käyttölämpötila kiinteä: -15...70 °C °C
- Kerrattujen elementtien lukumäärä: 1
- Johtimien määrä: 2
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Ei
- Kertauksen tyyppi: Nippu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 1.9 mm mm
- Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
- Johtimen pinta: Tinattu
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: Ei ole
- Johdinmateriaali: Kupari
- Armeeraus/vahvistus: Ei ole
- Pitkittäinen vedenesto: Ei
- Poikittainen vedenesto: Ei
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 1.9 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Muu
- Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
- Soveltuu puhelinkaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu