Ripustuslaatta - XYRV 203

Sähkönumero: 1440819
GTIN: 6410014408190
Tuotteen minimi tilauserä on 6 M

7x20 mm rei'itys 35 mm välein.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ripustuslaatta
  • Tuotenimi: XYRV 203
  • Yleisnimi: Asennuskisko
  • Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
  • Tavaramerkki: NORDIC ALUMINIUM
  • GTIN: 6410014408190
  • Toimittajan tuotekoodi: SYS-XYRV203

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 6
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.13 kg
  • Tilavuus: 2.64 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 60 mm
  • Korkeus: 44 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 15 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Asennuskisko
  • RAL-numero: 0
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Alumiini
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ripustuslaatta - XYRV 203
Arvostele