Rinnankytk.kisko Telemecanique - GV2G445 4-OSAINEN
TeSys GV2 Linergy FT Rinnansyöttökisko 63A 4-osainen 45mm jako
Sähkönumero:
3760113
GTIN:
3389110555882
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Rinnankytkentäkiskoilla kytket useamman kontaktorin helposti ja siististi vierekkäin
Kiskot takaavat luotettavan kytkennän ja viimeistellyn asennusjäljen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Rinnankytk.kisko Telemecanique
- Tuotenimi: GV2G445 4-OSAINEN
- Yleisnimi: Rinnankytkentäkisko
- Tuotesarja: TeSys
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110555882
- Toimittajan tuotekoodi: GV2G445
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 0.059 L
- Pituus: 180 mm
- Leveys: 33 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 25 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Vaihekisko
- Eristetty: Kyllä
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Mitoitettu jatkuva virta Iu: 63 A A
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 180 mm mm
- Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq: 11 kA kA
- Mitoitussyöksyjännite: 6 kV kV
- Sähköisen liitännän tyyppi: Haarukka
- Soveltuu laitteille, joissa apukytkin: Ei
- Soveltuu laitteille, joissa N-kisko: Ei
- Sopii laitteiden lukumäärälle: 4
- Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue: 690 V V
- Jakoväli: 45 mm mm
Kirjoita arvostelu