Riippukierrekaapeli Prysmian - AMKA 3X35+50 1 KV
AMKA 3X35+50 0,6/1kV K1000 : Pylväsasennus
Sähkönumero:
0658549
GTIN:
6410006585496
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M
Pylväsasennuksissa osana AMKA-järjestelmää, kannatin toimii PEN-johtimena.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Riippukierrekaapeli Prysmian
- Tuotenimi: AMKA 3X35+50 1 KV
- Yleisnimi: Riippukierrekaapeli
- Tuotesarja: Prysmian
- Tavaramerkki: PRYSMIAN
- GTIN: 6410006585496
- Toimittajan tuotekoodi: F0658549E8
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1
- Yksikkö: M
- Paino: 0.53 kg
- Tilavuus: 0.729 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 27 mm
- Korkeus: 27 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Avojohto
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 35 mm² mm²
- Johdineriste: Polyolefiini
- Johdintunniste: Nystyrät
- Nimellisjännite U: 1 kV kV
- Johdinmateriaali: Alumiini
- Ulkovaipan materiaali: Ei ole
- Nimellisjännite U0: 0.6 kV kV
- Johtimien määrä: 4
- Kannatinelementti: Muu
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 27 mm mm
- Paino: 550 kg/km kg/km
- Johtimen pinta: Paljas
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
Kirjoita arvostelu