RG-kaapeli (PK 100m) - RG223
Tasker RG223 - Hopeoidun koaksiaalikaapelin pääominaisuus on kaksinkertainen suojaus, mahdollistaa käytön meluisissa ympäristöissä. Sekä keskilanka että punotut kupari suojat ovat päällystetty hopealla, estävät näin hapettumisprosessin johtamisen lisäämisen lisäksi. Kaapeli soveltuu mainiosti lähetysantennien syöttökaapeliksi.
Kaapelin käyttöä voidaan soveltaa antennien liittämiseen ja liitosjohtoihin muun muuassa: WLAN, GPS, matkapuhelin, autopuhelin, verkkoyhteys laitteille... Lisäksi CCTV-asennuksiin, ohjausvideokameroihin ja videovalvontaan.
Tekniset tiedot:
Musta PVC-vaippa.
Ulko. Ø 5,40 (± 0,20) mm.
Kaksinkertainen hopeoitu punottu suojaus 2x 98%
Johdin: Ø 0,90 mm. hopeoitu kuparilanka
Johdinresistanssi 28 Ω / km
Kapasiteetti ydin/suoja 100 pF / m
Käyttölämpötila -15 / + 70 ° C
Kaapelissa merkinnät: tasker® RG 223 U MIL-C-17F 50 OHM DOUBLE SHIELD Made In Italy
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: RG-kaapeli (PK 100m)
- Tuotenimi: RG223
- Yleisnimi: Antennikaapeli
- Tavaramerkki: BEDEA
- GTIN: 6416280505342
- Toimittajan tuotekoodi: 11030911
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: M
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.036 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Koaksiaalikaapeli
- Välijohde: PE-vaahto
- Ulkovaipan väri: Musta
- Ulkovaipan materiaali: PVC
- Ulkojohtimen tyyppi: Punos
- Nimellisimpedanssi: 50 Ohm Ohm
- Sisäjohtimen halkaisija: 0.9 mm mm
- Sisäjohtimen luokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 5.5 mm mm
- Suojakerrosten lukumäärä: 2