Reunakiinnitin - MEK RK-70
Sähkönumero:
1449356
GTIN:
6438377020491
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Keskikannakkeella MEK RK tehdään valaisinkiskojen MEK 70 S, MEK 70 K, MEK 70 ja MEK 110 sisäpuolinen kannatus kierretangolla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Reunakiinnitin
- Tuotenimi: MEK RK-70
- Yleisnimi: Keskikannatin
- Tuotesarja: MEK
- Tavaramerkki: MEKA PRO
- GTIN: 6438377020491
- Toimittajan tuotekoodi: MEK RK-70 PG
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.145 kg
- Tilavuus: 0.336 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kannake
- Väri: Sinkki
- Leveys: 69 mm mm
- Malli / Tyyppi: Puristuskonsoli
- Korkeus: 69 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 50 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kulma: 90...90 ° °
- Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 70...70 mm mm
Kirjoita arvostelu