Reunakiinnike - XYRV 2408

Sähkönumero: 1441211
GTIN: 6438269328018
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Systemal Presto valaisinkiskot

SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.

Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä. 

Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Reunakiinnike
  • Tuotenimi: XYRV 2408
  • Yleisnimi: Kattokannake
  • Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
  • Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
  • GTIN: 6438269328018
  • Toimittajan tuotekoodi: SYS-XYRV2408

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.194 L
  • Pituus: 72 mm
  • Leveys: 30 mm
  • Korkeus: 90 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 15 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kannake
  • Leveys: 30 mm mm
  • Malli / Tyyppi: Profiilikonsoli
  • Korkeus: 90 mm mm
  • RAL-numero: 0
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Pituus: 72 mm mm
  • Materiaali: Alumiini
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Reunakiinnike - XYRV 2408
Arvostele