Remonttikojerasia HF - AUS 15.2

Sähkönumero: 1152384
GTIN: 6410011523841
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Levyseinärasiat tarvikkeineen

Kojerasiaa AUS15.2 käytetään jälkiasennusrasiana levyrakenteisissa seinissä. Asennusreiän halkaisija 70 mm (rasiapora AT1). Avataan rasiaan aukkoaihio putkea tai kaapelia varten ja työnnetään rasia reikään. Kierretään ruuveja myötäpäivään, jolloin kiinnityskorva nousee levyä vasten ja kiinnittää rasian. Putki tai kaapeli lukitaan rasian sisältätyönnettävien nysien avulla. Rasian pohjassa on neljä pohja-aihiota, kaksi putkinysälle ja kaksi vedonpoistonysälle AS12. Rasia soveltuu käytettäväksi myös hirsiseinissä. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).

Arvio:
20% of 100
1 1 Arvostelu
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Remonttikojerasia HF
  • Tuotenimi: AUS 15.2
  • Yleisnimi: Kojerasia
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6410011523841
  • Toimittajan tuotekoodi: AUS15.2

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.025 kg
  • Tilavuus: 0.281 L
  • Pituus: 75 mm
  • Leveys: 75 mm
  • Korkeus: 50 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jako-/kojerasia uppoasennukseen
  • Asennustapa: uppoasennus
  • Malli / Tyyppi: Yksittäinen
  • Muoto: Pyöreä
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Rakennetyyppi: liitäntärasia (pyöreä/neliö)
  • Sisäsyvyys: 41 mm mm
  • Materiaali: Muovi
  • Läpivientien lukumäärä: 0
  • Kiinnitystapa: Ruuvi
  • Sähkölaitteiden lukumäärä: 1
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 8...13 mm mm
  • Sopii putken halkaisijalle: 20 mm
  • Liittimien napamäärä: 0
  • Syvyys: 71...71 mm mm
  • Kiintonysien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Remonttikojerasia HF - AUS 15.2
Arvostele