Releyksikkö - Kaksoisrele,16A/2,mesh,BT
Kaksoisrele sisältää kaksi kosketinta, joita käytetään vaiheen katkaisemiseen (L) tai yhteen tai kahteen erilliseen kuormaan, pääasi assa valaistuksessa. Tuotetta voidaan ohjata automaattisesti ajastustoiminnon, kuten astrokellon tai viikkokellon avulla.
Sähkönumero:
2618992
GTIN:
7330018211239
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaksoisreleessä on kaksi kosketinta, joilla voidaan katkaista vaihe (L) yhteen tai kahteen erilliseen kuormaan, yleensä valaistukseen. Kaksoisrelettä voidaan ohjata langattomasti sovelluksen tai muiden Plejd-tuotteiden avulla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Releyksikkö
- Tuotenimi: Kaksoisrele,16A/2,mesh,BT
- Tavaramerkki: PLEJD AB
- GTIN: 7330018211239
- Toimittajan tuotekoodi: REL-02
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.147 L
- Pituus: 21 mm
- Leveys: 100 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkintoimilaite väyläjärjestelmään
- Asennustapa: Sisäänrakennettu asennus
- Nimellisvirta: 16 A A
- Lähtöteho: 3500 W W
- Mitoituskäyttöjännite: 220...240 V V
- Väyläjärjestelmä KNX: Ei
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Kyllä
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Enimmäiskytkentäteho: 3500 W W
- Sisältää väyläliitynnän: Kyllä
- Kytkettävien kontaktien enimmäismäärä: 2
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 3
- Enimmäiskytkentävirta: 16 A A
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- Soveltuu C-kuormalle: Kyllä
- Kytkettävissä eri vaiheisiin: Ei
- Paikallis-/käsiohjattu: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- LED-indikoinnilla: Ei
- Modulaarisesti laajennettavissa: Ei
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
- Digitaalitulojen lukumäärä: 0
- Kaksisuuntainen radiotaajuus: Kyllä
- Irroitettava väylämoduuli: Ei
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 18 mm mm
- Max. kytkentäteho LED: 800 W W
- Energiankulutus: 0 W W
Kirjoita arvostelu