RCLKIT 24VDC 2CO LED GN - 7940006157
RCLKIT 24VDC 2CO LED GN
Sähkönumero:
2714435
GTIN:
4032248474776
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: RCLKIT 24VDC 2CO LED GN
- Tuotenimi: 7940006157
- Yleisnimi: Välirele
- Tavaramerkki: WEIDMÜLLER
- GTIN: 4032248474776
- Toimittajan tuotekoodi: 7940006157
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.076 L
- Pituus: 76 mm
- Leveys: 15 mm
- Korkeus: 67 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkentärele
- Leveys: 16 mm mm
- Korkeus: 78 mm mm
- Syvyys: 66 mm mm
- Irrotettavilla kiinnikkeillä: Ei
- Käytön napaisuus: Napavapaa
- Käytön toiminnallisuus: Monostabiili
- Pakko-ohjatuilla koskettimilla: Ei
- Koskettimen tyyppi: Yksinkertainen kosketin
- Täydellinen, asennusalustalla: Kyllä
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 22.8...31.2 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Ohjausjännitteen tyyppi: DC
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 2
Kirjoita arvostelu