Rasian sivupeitelevy - SL 20/50+20/70
Rasiakotelon sivupeite
Sähkönumero:
1426487
GTIN:
4007360343378
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Rasian sivupeitelevy
- Tuotenimi: SL 20/50+20/70
- Yleisnimi: Peitelevy
- Tuotesarja: SL
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4007360343378
- Toimittajan tuotekoodi: 12675981150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.098 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jalkalistakanavan peitelevy putki- ja kanava-asennukselle
- Halogeeniton: Ei
- RAL-numero: 9010
- Materiaali: Muovi
- Jalkalistakanavan korkeus: 50 mm mm
- Jalkalistakanavan syvyys: 20 mm mm
Kirjoita arvostelu