Rasialiitin kirkas - WAGO 2273-203 3-OS

Compact rasialiitin, 3-Nap, PUSH WIRE® 0.5-2.5mm2, ORA, 450V, In 24A, Läpinäkyvä, mittauspiste
Sähkönumero: 1927303
GTIN: 4050821027850
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
WAGO Compact -rasialiittimet, yksisäikeisille johtimille

2273-sarja on huomattavasti edeltäjäänsä pienempi, joten se antaa lisää tilaa kytkentärasioihin. Läpinäkyvä rakenne yhdessä mittauspisteen kanssa lisää turvallisuutta. Värikoodatut liittimet helpottavat työskentelyä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Rasialiitin kirkas
  • Tuotenimi: WAGO 2273-203 3-OS
  • Yleisnimi: Rasialiitin
  • Tuotesarja: 2273-sarja
  • Tavaramerkki: WAGO
  • GTIN: 4050821027850
  • Toimittajan tuotekoodi: 2273-203

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 100
  • Peruserä: 100
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.001 kg
  • Tilavuus: 0.001 L
  • Pituus: 16 mm
  • Leveys: 14 mm
  • Korkeus: 5 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 20 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jousiliitin
  • Nimellisvirta: 24 A A
  • Nimellisjännite: 450 V V
  • Väri: Oranssi
  • Johdinpaikkojen lukumäärä: 3
  • Sopii yksilankaiselle johtimelle: Kyllä
  • Nimellispoikkipinta-ala: 0.5...2.5 mm² mm²
  • Sopii monisäikeiselle johtimelle: Ei
  • Sopii hienosäikeiselle johtimelle: Ei
  • Lukitusvivulla: Ei
  • Läpinäkyvä: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Rasialiitin kirkas - WAGO 2273-203 3-OS
Arvostele