Rasialiitin kirkas - WAGO 2273-202 2-OS
Compact rasialiitin, 2-Nap, PUSH WIRE® 0.5-2.5mm2, VAL, 450V, In 24A, Läpinäkyvä, mittauspiste
Sähkönumero:
1927302
GTIN:
4050821027843
Tuotteen minimi tilauserä on 100 KPL
WAGO Compact -rasialiittimet, yksisäikeisille johtimille
2273-sarja on huomattavasti edeltäjäänsä pienempi, joten se antaa lisää tilaa kytkentärasioihin. Läpinäkyvä rakenne yhdessä mittauspisteen kanssa lisää turvallisuutta. Värikoodatut liittimet helpottavat työskentelyä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Rasialiitin kirkas
- Tuotenimi: WAGO 2273-202 2-OS
- Yleisnimi: Rasialiitin
- Tuotesarja: 2273-sarja
- Tavaramerkki: WAGO
- GTIN: 4050821027843
- Toimittajan tuotekoodi: 2273-202
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 100
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.001 L
- Pituus: 17 mm
- Leveys: 10 mm
- Korkeus: 5 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jousiliitin
- Nimellisvirta: 24 A A
- Nimellisjännite: 450 V V
- Väri: Valkoinen
- Johdinpaikkojen lukumäärä: 2
- Sopii yksilankaiselle johtimelle: Kyllä
- Nimellispoikkipinta-ala: 0.5...2.5 mm² mm²
- Sopii monisäikeiselle johtimelle: Ei
- Sopii hienosäikeiselle johtimelle: Ei
- Lukitusvivulla: Ei
- Läpinäkyvä: Kyllä
Kirjoita arvostelu