Rasiakansi Nordic - Liitäntäkansi IP44 VAL
ELKO RS Nordic Liitäntäkansi kehyksellä IP44
Sähkönumero:
1151125
GTIN:
7020161301764
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ELKO RS Nordic sarja on muotoilultaan perinteikäs ja pehmeä asennuskalustesarja, joka sopii kaikenlaisiin ympäristöihin. Sarjasta löytyy kaikki tarpeellinen sekä kuivaan että kosteaan tilaan, uppo- ja pinta-asennukseen.
ELKO RS Nordic on erityisen tunnettu hyvästä asennettavuudesta.
ELKO RS sarjaa löytyy nyt kolmessa värissä:
- Perinteinen valkoinen RS16 RAL9010
- Kirkkaan valkoinen RS Nordic RAL9003
- Mattamusta RS16 RAL9005
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Rasiakansi Nordic
- Tuotenimi: Liitäntäkansi IP44 VAL
- Tavaramerkki: ELKO
- GTIN: 7020161301764
- Toimittajan tuotekoodi: EKO30176
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.075 kg
- Tilavuus: 1.036 L
- Pituus: 105 mm
- Leveys: 141 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasian kansi uppoasennukseen
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 84 mm mm
- Malli / Tyyppi: Asennuskansi
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 36 mm mm
- Muoto: Neliö
- Halkaisija: 60 mm mm
- Pituus: 84 mm mm
- Sinetöitävissä: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kiinnitystapa: ruuvin suojatulppa
- Ruuveilla: Kyllä
- Rasian/kotelon leveys: 73 mm mm
- Rasian/kotelon halkaisija: 60...73 mm mm
- Rasian/kotelon pituus: 73 mm mm
Kirjoita arvostelu