Räikkälenkkiavain - 4x4 10-13-17-19mm
PEDDINGHAUS 4x4 räikkälenkkiavain 10-13-17-19mm. Neljä kokoa yhdessä avaimessa! 72 -hampainen räikkä suunnanvaihdolla. Erittäin kevyt, soveltuu hyvin tolpparäikäksi.
Sähkönumero:
6470200
GTIN:
3303809010391
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
PEDDINGHAUS Räikkälenkkiavain, 4x4. 4 kokoa yhdessä avaimessa. 72-hampainen räikkä suunnanvaihdolla. Erittäin kevyt, soveltuu hyvin tolpparäikäksi. Koot 10-13-17-19mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Räikkälenkkiavain
- Tuotenimi: 4x4 10-13-17-19mm
- Yleisnimi: Räikkäavain
- Tavaramerkki: PEDDINGHAUS
- GTIN: 3303809010391
- Toimittajan tuotekoodi: 9003101001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.19 kg
- Tilavuus: 0.438 L
- Pituus: 250 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Räikkälenkkiavain
Kirjoita arvostelu