Radonmittauslaite - Airthings Wave Plus
Airthings Wave plus on älykäs ja helppokäyttöinen radonmittari sisätiloihin, joka mittaa myös tehokkaasti ilmanlaatua. Wave plus -mittarilla selvität sisäilman radonpitoisuuden kätevästi itse. Sopii hyvin kotitalouksiin käytettäväksi kätevällä mobiiliapplikaatiolla.
-Radonin lisäksi mittaa ilmanlaatua (IAQ) laajemminkin, kuten hiilidioksidia, VOC-yhdisteitä, ilmanpainetta, ilmankosteutta ja lämpötilaa.
-Laite näyttää sisäilman laadun yleistilanteen kädenheilautuksella värikoodeilla (hyvä, yli suositustason, vaarallinen taso).
-Yhteensopiva Android- ja Apple iPhone puhelimien kanssa, ilmainen sovellus ladattavissa.
-Täyttää viralliset STUK mittausraja-arvot Radonille, mittausalue 0-9 999 Bq/m3.
-Kalibroituu automaattisesti.
-Mittauksen virhemarginaali 10% yhden viikon mittauksen jälkeen ja enää 5% kahden kuukauden mittauksen jälkeen. Suuntaa antavan lukeman saat jo yhdessä päivässä!
-Vaadittu Bluetooth versio: 4.0LE tai uudempi (käytännössä kaikissa uudemmissa puhelimissa vaatimus täyttyy).
-Yhteensopiva Airthings HUBin kanssa.
-Tehdastakuu 12 kk, kuluttajansuojan mukainen 24 kk takuu.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Radonmittauslaite
- Tuotenimi: Airthings Wave Plus
- Yleisnimi: Radonmittauslaite
- Tavaramerkki: AIRTHINGS
- GTIN: 7090031109301
- Toimittajan tuotekoodi: 2910
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.422 kg
- Tilavuus: 1.272 L
- Pituus: 57 mm
- Leveys: 143 mm
- Korkeus: 156 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaasuilmaisin (kannettava)