Radonmittauslaite - Airthings Corentium Home
Corentium Home on uusi digitaalinen radonmonitori, jonka avulla voi seurata radonpitoisuutta asunnoissa, työpaikoilla, kouluissa,
päiväkodeissa - kohteessa kuin kohteessa. Paristokäyttöisenä sen liikuttelu huoneistossa on helppoa ja vaivatonta. Näytöllä sekä pitkän, että lyhyen aikavälin keski-arvolukemat. Täyttää viralliset STUK mittausraja-arvot Radonille, mittausalue 0-9 999 Bq/m3. Mittauksen virhemarginaali 10% yhden viikon mittauksen jälkeen ja enää 5% kahden kuukauden mittauksen jälkeen. Suuntaa antavan lukeman saat jo yhdessä päivässä!
Corentium Home -mittarilla selvität radonpitoisuuden kätevästi itse.
Perinteisiin menetelmiin verrattuna Corentium Home on ehdottomasti helpoin ja kätevin tapa selvittää radonpitoisuus halutussa kohteessa ja ryhtyä lukemien niin vaatiessa toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
Tehdastakuu 12 kk, kuluttajansuojan mukainen 24 kk takuu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Radonmittauslaite
- Tuotenimi: Airthings Corentium Home
- Yleisnimi: Radonmittauslaite
- Tavaramerkki: AIRTHINGS
- GTIN: 7090031102227
- Toimittajan tuotekoodi: 224
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.341 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ympäristömittari