Pyyhekuivain - XY-4 R killotettu rst
XY-mallien muotoilu perustuu asiakkailta tulleisiin toiveisiin. XY-mallien materiaalina on kiillotettu ruostumaton teräs. Sähkönkulu tus on mallista riippuen vain 40-60 W. Kuivaimissa on kiinteä ja lämpenevä hylly.
Sähkönumero:
8112504
GTIN:
6430034743040
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pyyhekuivain
- Tuotenimi: XY-4 R killotettu rst
- Yleisnimi: Pyyhekuivain
- Tuotesarja: XY
- Tavaramerkki: SENTAKIA
- GTIN: 6430034743040
- Toimittajan tuotekoodi: XY-4 R KILLOTETTU RS
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.5 kg
- Tilavuus: 135.24 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 600 mm
- Korkeus: 245 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pyyhekuivain
- Suojausluokka: I
- Väri: Muu
- Leveys: 550 mm mm
- Korkeus: 870 mm mm
- Syvyys: 200 mm mm
- Paino: 4.5 kg kg
- Ajastimella: Ei
- Käännettävä: Ei
- Kiskoasennus: Ei
- Digitaalinäyttö: Ei
- Materiaali: Teräs
- Puhaltimella: Ei
- Kollektorin tyyppi: vasen ja oikea
- Itsesäätyvä: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP34
- Kauko-ohjaus: Ei
- Tehokytkin: Mekaaninen
- Ohjelmoitava: Ei
- Syöttöjännite: 230...230 V V
- Käyttöjännitteen taajuus: 50...50 Hz Hz
- Lämmityksen maksimiottoteho: 50 W W
- Säätöpaneelin paikka: sivulla
- Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla: Ei
- Kulutuksenilmaisu: Ei
- Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle: Ei
- Vaakaputkien muoto: Pyöreä
- Radiaattorin muoto: Muu
- Kiiltoaste: Kiiltävä
Kirjoita arvostelu