Pystykulma sisä - KSVI-500
Palonkestävä E60 Pystykulma ylös tikashyllyyn, terästä, kuumasinkitty
Sähkönumero:
1432965
GTIN:
6438377017941
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pystykulmalla KSVI tehdään nouseva 90° kulma tikashyllyille KS20, KS60, KS80 ja KS80 SP2.0. Kulmakappaleen säde on R=300 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pystykulma sisä
- Tuotenimi: KSVI-500
- Yleisnimi: Pystykulma
- Tuotesarja: Tikashylly
- Tavaramerkki: MEKA
- GTIN: 6438377017941
- Toimittajan tuotekoodi: KSVI-500 R=300 HDG
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.6 kg
- Tilavuus: 80 L
- Pituus: 400 mm
- Leveys: 500 mm
- Korkeus: 400 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikashyllyn kulmakappale
- Väri: Sinkki
- Malli / Tyyppi: ilman liitoskappaletta
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Pienan tyyppi: profiili jossa reiät
- Sarana: Ei
- Sivuseinän perforointi: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Teräs
- Sisäsäde: 300 mm mm
- Tikashyllyn leveys: 500 mm mm
- Tikashyllyn korkeus: 60 mm mm
- Suunnanmuutos: pystysuoraan nouseva
- Sivuprofiilin muoto: putkimainen profiili (suljettu)
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Ei
- Kulma: 90°
- Kaaren muoto: sileä kulma
Kirjoita arvostelu