Pystyhyllyn seinäk.Senzimir - VK 2/KS20
Palonkestävä E90 Seinäkiinnike tikashyllyyn, terästä, sinkitty
Sähkönumero:
1449479
GTIN:
6438377021214
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Seinäkiinnikkeellä VK2 kiinnitetään seinään tai lattiaan tikashyllyjä KS20, KS60, KSE80, KS80 ja KS80 SP2.0.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pystyhyllyn seinäk.Senzimir
- Tuotenimi: VK 2/KS20
- Yleisnimi: Kiinnitystarvike
- Tuotesarja: Tikashylly
- Tavaramerkki: MEKA PRO
- GTIN: 6438377021214
- Toimittajan tuotekoodi: VK2 PG
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.22 kg
- Tilavuus: 0.262 L
- Pituus: 69 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 95 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän seinä- ja kattokannake
- Malli / Tyyppi: pistoyksikkö
- Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Teräs
- Soveltuu lankahyllylle: Ei
- Soveltuu tikashyllylle: Kyllä
- Soveltuu johtokanavaan: Ei
- Kiinnitystapa: Ruuvattava
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
Kirjoita arvostelu