Pylväsvarokekytkin - SZ400.3 Al 2x50-240mm2

Pylväsvarokekytkin Al 2x50-240mm2, 400A, 500V. Kytkimet on varustettu Al-kiskoliittimillä KG43.6, joten ketjutus tai kaksi lähtevää haarajohtoa voidaan vaivattomasti kytkeä. Tarvittaessa voidaan asennuspaikalla KG43.6 liittimien tilalle vaihtaa Cu-liittim
Sähkönumero: 5800537
GTIN: 6438100328689
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Kytkimet on varustettu Al-kiskoliittimillä KG43.6, joten ketjutus tai kaksi lähtevää haarajohtoa voidaan vaivattomasti kytkeä. Tarvittaessa voidaan asennuspaikalla KG43.6 liittimien tilalle vaihtaa Cu-liittimet KG20 tai Al/Cu-liittimet KG36, jolloin myös Cu-johdin voidaan liittää kytkimeen. Sulakkeet ovat IEC 269 2A mukaista 2-kokoa. SZ400.3 on myös hyväksytty 1000 V järjestelmään, kun käytetään oikosulkuveitsiä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pylväsvarokekytkin
  • Tuotenimi: SZ400.3 Al 2x50-240mm2
  • Yleisnimi: Pylväskytkin
  • Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
  • GTIN: 6438100328689
  • Toimittajan tuotekoodi: SZ400.3

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 15
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 10.115 kg
  • Tilavuus: 63.271 L
  • Pituus: 501 mm
  • Leveys: 346 mm
  • Korkeus: 365 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 8 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kytkinvaroke
  • Mitoitettu jatkuva virta Iu: 400 A A
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Sopii sulakkeille: NH2
  • Päävirtapiirin liitäntätapa: Kaapelikiinnike
  • Ohjauselementin tyyppi: pitkä kiertokahva
  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC: 500 V V
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pylväsvarokekytkin - SZ400.3 Al 2x50-240mm2
Arvostele