Pylväsvalaisin ZELA - ZELA 16LED SYM 38W 2900LM 830
ZELA 16LED SYMM 38W 2900LM 830 CLI
Sähkönumero:
4534581
GTIN:
6438389013726
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Zela
Zelan tunnistaa sen erottuvan matalasta, kartiomaisesta kuvusta, jonka mahdollistaa uusi LED-teknologia. Zela tarjoaa kustannustehokkaan ja tunnelmallisen valaistusratkaisun. Zela luo miellyttävää valoa, joka mahdollistaa sen käytön arkkitehtoonisissa tiloissa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsvalaisin ZELA
- Tuotenimi: ZELA 16LED SYM 38W 2900LM 830
- Yleisnimi: Pylväsvalaisin
- Tuotesarja: Zela
- Tavaramerkki: SCHREDER
- GTIN: 6438389013726
- Toimittajan tuotekoodi: ZELA00-000585-DRPA0N
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8.8 kg
- Tilavuus: 140.4 L
- Pituus: 600 mm
- Leveys: 650 mm
- Korkeus: 360 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 57 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän
- Suojausluokka: I
- Leveys: 578 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Harmaa
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kaapelin pituus: 5 m m
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 578 mm mm
- Korkeus/syvyys: 324 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK08
- Liitäntäkaapelilla: Kyllä
- Nimellisjännitealue: 230...230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Säädettävä optiikka: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 60...60 mm mm
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 2900 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaukosäädin: Ei ole
- Langaton ohjaus: Ei
- Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 38 W W
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -30...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 76 lm/W lm/W
Kirjoita arvostelu