Pylväsvalaisin TownGuide - BDP100 LED60-/840 II DS PCF LS
Philips TownGuide pylväsvalaisin BDP100 LED60-/740 II DS PCF SI LS-6 62P. Valovirta 3240lm. värilämpötila 4000K. IP66. DALI-liitäntälaite. DynaDimmer. Käyttö: Kävelytiet.pyörätiet.aukiot. puistot.pysäköintialueet.leikkikentät.teollisuusalueet.
Sähkönumero:
4504439
GTIN:
8718291910077
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
TownGuide
Ominaisuudet
Ominaisuudet
- Valovirta: 3240 lm
- Teho: 39 W
- Valotehokkuus: 83 lm/W
- Värilämpötila: 4000 K
- Käyttölämpötila: - 40 ... + 35 °C
- Himmennettävä (Dynadimmer)
- DALI
- Optiikan tyyppi: symmetrinen valonjako 50
- Keskileveä optiikka
- IP66- ja IK10- luokitus
- Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm
- Ympäristöseloste (EPD)
- Käyttöikä 100 000 tuntia (L95)
- 5 vuoden takuu
- Pyöräily- ja kävelytiet
- Aukiot
- Leikkikentät
- Puistot
- Asuinalueet
- Pysäköintialueet
Signify on ollut hiilineutraali vuodesta 2020.
TownGuide -tuoteperhe koostuu linjakkaasti muotoilluista, moderneista valaisimista, jotka sulautuvat kaupunkiympäristöön luoden sille ilmettä. Laaja valikoima sisältää erilaisia valovirta- ja ohjausvaihtoehtoja, jotka tekevät TownGuide Performerista täydellisen valinnan sekä 125 W:n elohopealamppuvalaisinten korvaaviin että uusiin asennuksiin. Valaisimen leditekniikka mahdollistaa merkittävät energia- ja ylläpitosäästöt verrattuna perinteisiin ratkaisuihin. Asennus on helppoa bajonettiliitännän ansiosta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsvalaisin TownGuide
- Tuotenimi: BDP100 LED60-/840 II DS PCF LS
- Yleisnimi: Pylväsvalaisin
- Tuotesarja: TownGuide
- Tavaramerkki: PHILIPS
- GTIN: 8718291910077
- Toimittajan tuotekoodi: 910500991067
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8.18 kg
- Tilavuus: 94.556 L
- Pituus: 615 mm
- Leveys: 615 mm
- Korkeus: 250 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 70 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän
- Suojausluokka: II
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Hopea
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Halkaisija: 571 mm mm
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 571 mm mm
- Korkeus/syvyys: 209 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, vaihdettava
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Iskunkestävyysluokka: IK10
- Liitäntäkaapelilla: Ei
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Säädettävä optiikka: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 62...62 mm mm
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 3240 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaukosäädin: Stand-alone -ohjaus
- Langaton ohjaus: Ei
- Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Kyllä
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Kyllä
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: polttopistelinssi
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0.95
- Nimellisvirta-alue: 150...190 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 39 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -40...50 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 118 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 17
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 10
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 97.5 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 95 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 10 % %
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Valotunnistimella: Ei
Kirjoita arvostelu