• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Pylväsvalaisin StreetSaver - BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60

Philips Streetsaver pylväsvalaisin BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60P. Valovirta 2500lm. värilämpötila 4000K. IP65. elinikä L80 50 000.ON/OFF. Käyttö: Asuinalueet.aukiot.puistot.jalankulkualueet.
Sähkönumero: 4504496
GTIN: 8710163311005
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

StreetSaver ll on suunniteltu kaupunkialueille, joissa tunnelmallisuus, miellyttävä valaistus sekä valaisimen muotoilu ovat tärkeässä roolissa. Ympäristöön sulautuvan ulkomuodon ja LED-teknologian ansiosta StreetSaver ll luo mukavuuden tunnetta ja säästää energiaa. StreetSaver ll tarjoaa rahalle vastinetta, se on helposti asennettava ja sopii yhteen useimpien pylväiden kanssa. Valaisimen energiatehokkuus on parantunut, halkaisija on pienentynyt ja jäähdytysrivat ovat poissa – muutoin StreetSaver II on kuten tuttu edeltäjänsä. 

Käyttökohteet: Asuinalueet, aukiot, puistot, jalankulkualueet 

  • Runko alumiinia, optiikkalevy polykarbonaattia
  • Väri: harmaa GR, RAL 7043
  • Valon väri neutraali valkoinen 4 000 K, Ra > 70
  • Asennus 60 mm:n pylvään päähän, kiinnitys kahdella M10x25-ruuvilla
  • Suositeltava asennuskorkeus 3–6 m
  • Esijohdotettu, 6 m:n kaapeli
  • Integroitu ledimoduuli
  • Käyttöikä L80F10 50 000 tuntia.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pylväsvalaisin StreetSaver
  • Tuotenimi: BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60
  • Yleisnimi: Pylväsvalaisin
  • Tuotesarja: StreetSaver
  • Tavaramerkki: PHILIPS
  • GTIN: 8710163311005
  • Toimittajan tuotekoodi: 911401663403

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 7.8 kg
  • Tilavuus: 200.265 L
  • Pituus: 790 mm
  • Leveys: 390 mm
  • Korkeus: 650 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
  • Asennustapa: Pylvään päähän
  • Suojausluokka: I
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Johtimen poikkipinta-ala: 1 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Muu
  • Rungon väri: Harmaa
  • Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
  • Jännitetyyppi: AC
  • Soveltuu lampputeholle: 27...27 W W
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 70-79
  • Kaapelin pituus: 6 m m
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Suojuksen materiaali: Ilman kantta
  • Iskunkestävyysluokka: IK08
  • Liitäntäkaapelilla: Ei
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 20
  • Sisältää ohjauslaitteen: Ei
  • Säädettävä optiikka: Ei
  • Pylvässovitteen halkaisija: 60...60 mm mm
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 2500 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaukosäädin: Ei ole
  • Langaton ohjaus: Ei
  • Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Ei
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Kaapelointitapa: päättyvä
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: polttopistelinssi
  • Himmennys DSI: Ei
  • Tehokerroin: 0.9
  • Nimellisvirta-alue: 110...130 mA mA
  • Järjestelmän enimmäisteho: 27 W W
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM7
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -40...50 °C °C
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pylväsvalaisin StreetSaver - BPP008 LED-MP 740 PSU I GR 60
Arvostele