Pylväsvalaisin PUISTOPRISMA - PUISTOPRISMA LED IP54 36W/840
PYLVÄSVALAISIN PUISTOPRISMA IP54 KIINTEÄ LED 31W 4000K 2600LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. VALAISIN SISÄLTÄÄ 4M LIITOSJOHDOLLA KYTKENTÄRASIALLA.
Sähkönumero:
4510218
GTIN:
6435200202017
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Puistoprisma
Puistoprisma on vankkarakenteinen valaisin pihapiirien, puistojen, pysäköintialueiden ja muiden julkisten ulkotilojen valaisuun. Asennetaan suoraan 48–60 mm pylvääseen. Asennuskorkeus on 3–5 metriä. Puistoprismassa on kiusahäikäisyä vähentävä, sisäpuolelta prismoitettu kupu, jonka ansiosta valaisin on erittäin valotehokas. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.
- Runko alumiinia, kupu polykarbonaattia.
- Harmaa.
- Suojausluokka I.
- Pylväsasennus (48–60 mm).
- Valaisimessa 4 m 3 x 1,5 mm2 kumikaapeli.
- Asennuskorkeus 3–5 m.
- Värilämpötila led-versiossa 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
- IP54.
- Kiinteä led 31 W/2600 lm.
- Led-versiossa MacAdam 3 SDCM.
- Käyttöympäristön lämpötila -20 … 35 °C.
- Hyötyelinikä L80 50 000 h (Ta25°C).
- On/off.
- Lamppusuositus: High power led maks. 18W ED75 E27, ei sisälly pakkaukseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsvalaisin PUISTOPRISMA
- Tuotenimi: PUISTOPRISMA LED IP54 36W/840
- Yleisnimi: Pylväsvalaisin
- Tuotesarja: PUISTOPRISMA
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200202017
- Toimittajan tuotekoodi: A5PPLE
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.16 kg
- Tilavuus: 156.645 L
- Pituus: 590 mm
- Leveys: 590 mm
- Korkeus: 450 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän
- Suojausluokka: I
- Leveys: 580 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Harmaa
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Soveltuu lampputeholle: 31...31 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Kaapelin pituus: 4 m m
- Halkaisija: 580 mm mm
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 580 mm mm
- Korkeus/syvyys: 400 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Suojuksen materiaali: Strukturoitu muovi
- Liitäntäkaapelilla: Kyllä
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP54
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Säädettävä optiikka: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 48...60 mm mm
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 2600 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaukosäädin: Ei ole
- Langaton ohjaus: Ei
- Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 31 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -20...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 84 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 35
- Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 23
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Valotunnistimella: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu