Pylväsvalaisin - IP66 IK09 40W/740 GLC BK
Boulevard Pylväsvalaisin 40W 4000K 4200lm Ei him; IP66; IK09; SL I; LED kiinteä; CRI>70; SDCM5; Kaapeli 4.5m; Päättyvä; 3x1mm²; Kotelo al; Väri mus; Suojus Läpinäkyvä lasi
Sähkönumero:
4546514
GTIN:
6435200281340
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Boulevard
Boulevard on tyylikäs ja muunneltava valaisin, joka soveltuu puistojen ja aukioiden sekä piha-alueiden ja kävelyteiden valaistukseen. Valaisin on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista. Runko on alumiinia ja kupu karkaistua lasia. Iskunkestävyysluokitus on korkea. Valaisin asennetaan suoraan pylvääseen.
- Runko painevalettua alumiinia. Kupu karkaistua lasia.
- Musta, RAL9005.
- Suojausluokka I.
- Pylväsasennus 60 mm. Kiinnitysruuvi M4.
- Päättyvä asennus, -o 3 x 1,0 mm2, kaapeli 6 m.
- Tuulipinta-ala 0,157 m2 yläpuolelta / 0,012 m2 sivulta.
- Asennuskorkeus 4–6 m.
- Värilämpötila 4000 K. CRI > 70 / Ra > 70.
- MacAdam 5 SDCM.
- IP66.
- IK09.
- Kiinteä led 40 W 4200 lm.
- On/Off.
- 6kV ylijännitesuoja.
- Käyttöympäristön lämpötila -40 … 35 °C.
- Hyötyelinikä L90 100 000 h (Ta25°C).
- Virtalähteen elinikä 100 000 h (Ta25°C).
- GLC = kirkas tasolasi, Asym = epäsymmetrinen valonjako, BK = musta.
Projektikohtaisesti saatavana teho- ja valovirtavaihtoehto 60W 6300 lm. Värillämpötila 3000 K. Tilattavissa myös kapealla valonjaolla, Dali-2-ohjauksella sekä yöhimmennyksellä. Kaapelit tilattavissa eri mitoilla ja tyypeillä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsvalaisin
- Tuotenimi: IP66 IK09 40W/740 GLC BK
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200281340
- Toimittajan tuotekoodi: A5BULA
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13.6 kg
- Tilavuus: 131.192 L
- Pituus: 460 mm
- Leveys: 460 mm
- Korkeus: 620 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 43 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
- Asennustapa: Pylvään päähän
- Suojausluokka: I
- Leveys: 445 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 1 mm² mm²
- Rungon väri: Musta
- Pinnan suojaus: Pinnoitettu jauhemaalauksella
- Jännitetyyppi: AC
- Soveltuu lampputeholle: 40...40 W W
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 70-79
- Kaapelin pituus: 6 m m
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 445 mm mm
- Korkeus/syvyys: 590 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
- Iskunkestävyysluokka: IK09
- Liitäntäkaapelilla: Kyllä
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Säädettävä optiikka: Ei
- Pylvässovitteen halkaisija: 60...60 mm mm
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 4200 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaukosäädin: Ei ole
- Langaton ohjaus: Ei
- Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus: Ei
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 100000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
- Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
- Himmennys DSI: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Järjestelmän enimmäisteho: 40 W W
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -40...35 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 105 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 95 % %
- Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 90 % %
- Vikaantumisosuus, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C: 5 % %
- Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
- Valotunnistimella: Ei
- Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015): Ei vaadita
Kirjoita arvostelu