Pylvästuppijatkos 10 - 50-p - 10-50 PAR. Pylvästuppijatkos
Pylvästuppijatkos 10-50 paria Laukamo
Sähkönumero:
5270037
GTIN:
6410052700379
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylvästuppijatkos 10 - 50-p
- Tuotenimi: 10-50 PAR. Pylvästuppijatkos
- Yleisnimi: Päätetuppilo
- Tavaramerkki: LAUKAMO ELECTROMEC
- GTIN: 6410052700379
- Toimittajan tuotekoodi: LT1050
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.52 kg
- Tilavuus: 11.776 L
- Pituus: 460 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Päätetuppilo
- Kokonaispituus kutistettuna: 300 mm mm
- Kutistamaton sisähalkaisija: 50 mm mm
- Kutistettu sisähalkaisija: 40 mm mm
Kirjoita arvostelu