Pylväskytkinteline - PEK 43
Pylväskytkinteline 5x160A tai 2x160A + 2x400A
Sähkönumero:
5800573
GTIN:
6418677400391
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pylväskytkinteline PEK43 on kuumasinkittyä terästä, ja siihen voidaan asentaa samanaikaisesti sekä 160A että 400A pylväsvarokekytkimiä. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit ja -mutterit.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväskytkinteline
- Tuotenimi: PEK 43
- Yleisnimi: Kiinnitystarvike
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677400391
- Toimittajan tuotekoodi: PEK43
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8.5 kg
- Tilavuus: 4.86 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkinvaroke
- Ohjauselementin tyyppi: Ilman toimilaitetta
- Ohjauselementin sijainti: Muu
Kirjoita arvostelu