Pylväskytkinteline - PEK 42
Pylväskytkinteline 2 x SZ41 tai SZ41 + SZ151
Sähkönumero:
5800572
GTIN:
6418677400384
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pylväskytkintelineet PEK41 ja PEK42 ovat alumiinia, ja niitä käytetään asennettaessa kaksi pylväsvarokekytkintä peräkkäin pylvääseen. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit ja -mutterit.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväskytkinteline
- Tuotenimi: PEK 42
- Yleisnimi: Kiinnitystarvike
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677400384
- Toimittajan tuotekoodi: PEK42
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.8 kg
- Tilavuus: 0.276 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 10 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkinvaroke
Kirjoita arvostelu