Pylväskytkinteline 2xSZ 51 - PEK 41
Pylväskytkinteline 2 x SZ151 tai SZ51
Sähkönumero:
5800571
GTIN:
6418677400377
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pylväskytkintelineet PEK41 ja PEK42 ovat alumiinia, ja niitä käytetään asennettaessa kaksi pylväsvarokekytkintä peräkkäin pylvääseen. Pakkaus sisältää tarvittavat kiinnitysruuvit ja -mutterit.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväskytkinteline 2xSZ 51
- Tuotenimi: PEK 41
- Yleisnimi: Kiinnitystarvike
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677400377
- Toimittajan tuotekoodi: PEK41
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.57 kg
- Tilavuus: 3.332 L
- Pituus: 595 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kytkinvaroke
Kirjoita arvostelu