Pylväsjalusta - SJR-4/1500
Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys
Sähkönumero:
4607684
GTIN:
6410046076848
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Säätöruuvikiinnitteinen perustus metallipylväille, liikennevaloille ja opasteille
Kartiomainen betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Toimitukseen kuuluu säänkestävä juurikumi, joka estää sade- ja roiskeveden pääsyn jalustaan. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsjalusta
- Tuotenimi: SJR-4/1500
- Yleisnimi: Pylväsjalusta
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046076848
- Toimittajan tuotekoodi: SJR-4/1500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 560 kg
- Tilavuus: 633.75 L
- Pituus: 650 mm
- Leveys: 650 mm
- Korkeus: 1500 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylvään tarvikkeet/varaosat
- Leveys: 620 mm mm
- Korkeus: 1500 mm mm
- Syvyys: 620 mm mm
- Pinnan suojaus: Muu
- Paino: 560 kg kg
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: alusta
- Materiaali: Betoni
- Sopii putken halkaisijalle: 0 mm mm
- Valaisinvarsien määrä: 0
- Sovitteen halkaisija valaisimelle: 0 mm mm
- Sovitteen halkaisija pylväälle: 0 mm mm
- Varaosa: Ei
- Liitossyvyys: 690 mm mm
Kirjoita arvostelu