Pylväsjalusta - SJ-5/1800
Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys
Sähkönumero:
4607645
GTIN:
6410046076459
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot.Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsjalusta
- Tuotenimi: SJ-5/1800
- Yleisnimi: Pylväsjalusta
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046076459
- Toimittajan tuotekoodi: SJ-5/1800
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1015 kg
- Tilavuus: 1095.12 L
- Pituus: 780 mm
- Leveys: 780 mm
- Korkeus: 1800 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylvään tarvikkeet/varaosat
- Leveys: 76 mm mm
- Korkeus: 1740 mm mm
- Syvyys: 1 mm mm
- Pinnan suojaus: Muu
- Paino: 9 kg kg
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: alusta
- Materiaali: Betoni
- Sopii putken halkaisijalle: 0 mm mm
- Valaisinvarsien määrä: 0
- Sovitteen halkaisija valaisimelle: 0 mm mm
- Sovitteen halkaisija pylväälle: 0 mm mm
- Varaosa: Ei
- Liitossyvyys: 0 mm mm
Kirjoita arvostelu