Pylväsjalusta - SJ-4/1500
Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys
Sähkönumero:
4607636
GTIN:
6410046076367
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot. Jalustan yläosa on suojattu säänkestävällä muovilla, joka suojaa betoniraudoitteita. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsjalusta
- Tuotenimi: SJ-4/1500
- Yleisnimi: Pylväsjalusta
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046076367
- Toimittajan tuotekoodi: SJ-4/1500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 560 kg
- Tilavuus: 633.75 L
- Pituus: 650 mm
- Leveys: 650 mm
- Korkeus: 1500 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylvään tarvikkeet/varaosat
- Leveys: 620 mm mm
- Korkeus: 1500 mm mm
- Syvyys: 620 mm mm
- Pinnan suojaus: Muu
- Paino: 560 kg kg
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: alusta
- Materiaali: Betoni
- Sopii putken halkaisijalle: 0 mm mm
- Valaisinvarsien määrä: 0
- Sovitteen halkaisija valaisimelle: 0 mm mm
- Sovitteen halkaisija pylväälle: 0 mm mm
- Varaosa: Ei
- Liitossyvyys: 690 mm mm
Kirjoita arvostelu