Pylväsjalusta - SJ-2 sääd.
Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys
Sähkönumero:
4607621
GTIN:
6410046076213
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille
Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot. Jalustan yläosa on suojattu säänkestävällä muovilla, joka suojaa betoniraudoitteita. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsjalusta
- Tuotenimi: SJ-2 sääd.
- Yleisnimi: Pylväsjalusta
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046076213
- Toimittajan tuotekoodi: SJ- 2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 290 kg
- Tilavuus: 363 L
- Pituus: 550 mm
- Leveys: 550 mm
- Korkeus: 1200 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylvään tarvikkeet/varaosat
- Leveys: 550 mm mm
- Korkeus: 1200 mm mm
- Syvyys: 550 mm mm
- Pinnan suojaus: Muu
- Paino: 290 kg kg
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: alusta
- Materiaali: Betoni
- Sopii putken halkaisijalle: 0 mm mm
- Valaisinvarsien määrä: 0
- Sovitteen halkaisija valaisimelle: 0 mm mm
- Sovitteen halkaisija pylväälle: 0 mm mm
- Varaosa: Ei
- Liitossyvyys: 570 mm mm
Kirjoita arvostelu