Pylväsjalusta - SJ-1 sääd.

Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys
Sähkönumero: 4607615
GTIN: 6410046076152
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Säätöruuvikiinnitteinen perustus ulkovalaisinpylväille, opastauluille, liikennevaloille ja -merkeille

Betonijalusta on varustettu ruostumattomalla säätö-/kiinnitysruuvimekanismilla. Voimakas kartiomainen jalusta, sivujen ulkonevat siivekkeet sekä pohjan leveä jalkaosa takaavat parhaat dl3 arvot. Jalustan yläosa on suojattu säänkestävällä muovilla, joka suojaa betoniraudoitteita. Toimitukseen kuuluu myös säänkestävä juurikumi, joka SJ mallissa on voimakkaasti muotoiltu. Kumi estää sade- ja roiskeveden, sekä irtokivien pääsyn jalustan sisään. Kumi ei nouse jalustan pinnasta irti, koska helmaosa jää tiukkaan säätöruuvin ja pylvään väliin. Jalustaan SJ-08 saatavissa juurikumi pylväskoolle 82-100 mm. SJ-4 jalustojen kumikoot ovat 159-200 mm tai 200-224 mm. Muovinen kaapeliaukko 110 mm.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pylväsjalusta
  • Tuotenimi: SJ-1 sääd.
  • Yleisnimi: Pylväsjalusta
  • Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
  • GTIN: 6410046076152
  • Toimittajan tuotekoodi: SJ-1

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 130 kg
  • Tilavuus: 136.9 L
  • Pituus: 370 mm
  • Leveys: 370 mm
  • Korkeus: 1000 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylvään tarvikkeet/varaosat
  • Leveys: 370 mm mm
  • Korkeus: 1000 mm mm
  • Syvyys: 370 mm mm
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Paino: 130 kg kg
  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi: jalusta
  • Materiaali: Betoni
  • Sopii putken halkaisijalle: 0 mm mm
  • Valaisinvarsien määrä: 0
  • Sovitteen halkaisija valaisimelle: 0 mm mm
  • Sovitteen halkaisija pylväälle: 0 mm mm
  • Varaosa: Ei
  • Liitossyvyys: 430 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pylväsjalusta - SJ-1 sääd.
Arvostele