Pylväsjalusta - SJ-08 sääd.
Betonijalusta valaisinpylväälle, säätöruuvikiinnitys
Sähkönumero:
4607612
GTIN:
6410046076121
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sähkö-Jokinen Oy betonijalustat
Ammattitaidolla alusta loppuun
• Yli 30 vuoden käyttökokemukset
• Nopeat ja varmat toimitukset
• Liikenneviraston tyyppihyväksynnät
• Koko säätö-/kiinnitysmekanismi ruostumatonta terästä
• Kevyesti ja hyvin kierrettävät ruuvit
• Teräs B500K ja A500HW
• Betoni K 40-2 ja kaikki seosaineet CE-merkittyjä
• Juurikumit EPDM sään- ja valonkestävää laatua
• Laatujärjestelmän ISO 9001:2000 mukaan
• FI-Sertifikaatti
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsjalusta
- Tuotenimi: SJ-08 sääd.
- Yleisnimi: Pylväsjalusta
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046076121
- Toimittajan tuotekoodi: SJ-08
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 100 kg
- Tilavuus: 109.52 L
- Pituus: 370 mm
- Leveys: 370 mm
- Korkeus: 800 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylvään tarvikkeet/varaosat
- Leveys: 370 mm mm
- Korkeus: 800 mm mm
- Syvyys: 370 mm mm
- Pinnan suojaus: Muu
- Paino: 100 kg kg
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: jalusta
- Materiaali: Betoni
- Sopii putken halkaisijalle: 0 mm mm
- Valaisinvarsien määrä: 0
- Sovitteen halkaisija valaisimelle: 0 mm mm
- Sovitteen halkaisija pylväälle: 0 mm mm
- Varaosa: Ei
- Liitossyvyys: 430 mm mm
Kirjoita arvostelu