Pylväserotin mja 2-p easy - NPS 24 B 109-J2VS/1
Muuntajaerotin 2-pylv. 24 kV, 630 A, 16 kA/1s, sulk.kyky 5 kA (moottoriohjaimella varustettuna, n. 1,2s), katk.kyky 25 A, piiskallin en, ei ortta
Sähkönumero:
5813038
GTIN:
6410058130385
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväserotin mja 2-p easy
- Tuotenimi: NPS 24 B 109-J2VS/1
- Yleisnimi: Pylväserotin mja 2-p
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410058130385
- Toimittajan tuotekoodi: NPS24B109-J2VS/1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 70.2 kg
- Tilavuus: 637.065 L
- Pituus: 1210 mm
- Leveys: 650 mm
- Korkeus: 810 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 50 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Erotin
Kirjoita arvostelu