Pylväserotin, jatkoputki 3 m - GEVEA GFR3
Ohjausputken jatko-osa 3m, sis. 1 ohjausputken tuki
Sähkönumero:
5821953
GTIN:
6410058219530
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväserotin, jatkoputki 3 m
- Tuotenimi: GEVEA GFR3
- Yleisnimi: Jatko-osa
- Tavaramerkki: GEVEA
- GTIN: 6410058219530
- Toimittajan tuotekoodi: 5821953
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9 kg
- Tilavuus: 74.88 L
- Pituus: 3000 mm
- Leveys: 120 mm
- Korkeus: 208 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 56 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Erotin
Kirjoita arvostelu