Pylväsasennuspakkaus Ratio - PLS17035 sov. PLA27035 HAR
Sulkulevy 2-puoleiselle asennussovitteelle PLA27035 asennettaessa yhtä Home Box -latausasemaa halkaisijalta 60 mm leveään vakiopylvääseen.
Sähkönumero:
3426205
GTIN:
6410034262055
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sulkulevypakkausta käytetään asennussovitteen PLA27035 kanssa, asennettaessa yhtä Home Box -latausasemaa halkaisijaltaan 60 mm vakiopylvääseen putkilaipan KL60 kanssa. Sulkulevy kiinnitetään asennussovitteeseen pakkausken mukana tulevien kiinnitysruuvien ja erikseen tilattavan putkilaipan asennussovitteen mukana toimitettavien mutterien avulla.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsasennuspakkaus Ratio
- Tuotenimi: PLS17035 sov. PLA27035 HAR
- Yleisnimi: Pylväsasennuspakkaus
- Tuotesarja: Home Box
- Tavaramerkki: RATIO
- GTIN: 6410034262055
- Toimittajan tuotekoodi: PLS17035
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.495 kg
- Tilavuus: 1.3 L
- Pituus: 373 mm
- Leveys: 249 mm
- Korkeus: 14 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Latausasematarvike
Kirjoita arvostelu