Pylväsasennuspakkaus Ratio - PLA27035 2-puol KL60 laip. VHA
Pylväslaippasovite 2-puoleinen KL60-putkilaipalle Home Box -latausasemien asentamiseksi d=60mm pylvääseen. Käytettäessä yhden aseman asennukseen käytettävä erikseen tilattavan sulkulevyn PLS17035 kanssa. Materiaali alumiini. väri RAL7035.
Sähkönumero:
3426202
GTIN:
6410034262024
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pylväslaippasovite mahdollistaa yhden tai kahden Home Box -latausaseman asennuksen 60 mm vakiopylvääseen putkilaipan KL60 kanssa. Asennettaessa sovitteeseen vain 1 latausasema, sovitteen toinen puoli peitetään erikseen tilattavalla sulkulevyllä PLS17035. Sovite on valmistettu säätä ja kulutusta kestävästä maalatusta alumiinista. Latausasemien ja putkilaipan kiinnitys sovitteeseen pakkauksen mukana toimitettavan ruuvisarjan kanssa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pylväsasennuspakkaus Ratio
- Tuotenimi: PLA27035 2-puol KL60 laip. VHA
- Yleisnimi: Pylväsasennuspakkaus
- Tuotesarja: Home Box
- Tavaramerkki: RATIO
- GTIN: 6410034262024
- Toimittajan tuotekoodi: PLA27035
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.265 kg
- Tilavuus: 10.846 L
- Pituus: 374 mm
- Leveys: 250 mm
- Korkeus: 116 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Latausasematarvike
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Asennussarja
- Lisätarvike: Kyllä
- Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu