Pvc-sähköteippi0,19mm - NITTO21/21A 15/10KEVI
NITTO 21/21A vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm
Sähkönumero:
6001130
GTIN:
5411512109672
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
NITTO 21
Vahva yleissähköteippi, paksuus 0,19mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pvc-sähköteippi0,19mm
- Tuotenimi: NITTO21/21A 15/10KEVI
- Yleisnimi: Teippi
- Tuotesarja: Nitto Denko
- Tavaramerkki: NITTO
- GTIN: 5411512109672
- Toimittajan tuotekoodi: 10580012419
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.038 kg
- Tilavuus: 0.058 L
- Pituus: 62 mm
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teippi
- Väri: Keltavihreä (kevi)
- Leveys: 15 mm mm
- Kaksipuoleinen: Ei
- Pituus: 10 m m
- Materiaali: PVC
- Eristävä: Kyllä
Kirjoita arvostelu